!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DET VENTIS PRO5,LEL,CO/H2S,SO2,O2,ORG

DET VENTIS PRO5,LEL,CO/H2S,SO2,O2,ORG

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DET VENTIS PRO5,LEL,CO/H2S,SO2,O2,ORG close
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
DET VENTIS PRO5,LEL,CO/H2S,SO2,O2,ORG

DET VENTIS PRO5,LEL,CO/H2S,SO2,O2,ORG

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,916.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article IDSVP5KJ532111101
  • N° de modèle du manufacturier VP5-KJ532111101
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113118
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur de gaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • Durée de vie de la pile/batterie18 h
  • ComprendChargeur, guide de référence
  • Résolution1 % L.I.E., 1 ppm/0,1 ppm CO/H2s, 0,1 ppm SO2, 0,1 % vol. O2
  • Couleur de boîtier Orange
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Caractéristiques Alarme d'homme mort, alarme de panique, messages d'action en cas d'alarme, messages plein écran, messages de démarrage, affichage de l'heure et de la température, technologie iAssign
  • Comprend un chargeur Oui
  • Normes UL :Classe I, division 1, groupes A, B, C, D (classe de température T4)Classe II, division 1, groupes E, F, G (classe de température T4)Classe I, zone 0, AEx ia IIC (classe de température T4)Classe I, zone 1, AEx d ia IIC (classe de température T4) avec capteur IRCSA :Classe I, division 1, groupes A, B, C, D (classe de température T4)Classe I, zone 1, Ex d ia IIC (classe de température T4)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses