!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,SO2,O2,OR

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,SO2,O2,OR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,SO2,O2,OR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,SO2,O2,OR

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,SO2,O2,OR

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,009.52 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDSV5K-KJ5Y2111101
  • N° de modèle du manufacturier V5K-KJ5Y2111101
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • Durée de vie de la pile/batterie18 h
  • ComprendGuide de référence, gaz d'étalonnage, coffre de rangement
  • Couleur de boîtier Orange
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Caractéristiques Alarme d'homme mort, alarme de panique, messages d'action en cas d'alarme, messages plein écran, messages de démarrage, affichage de l'heure et de la température, technologie iAssign, lentille sans fil
  • Normes UL :Classe I, division 1, groupes A, B, C, D (classe de température T4)Classe II, division 1, groupes E, F, G (classe de température T4)Classe I, zone 0, AEx ia IIC (classe de température T4)Classe I, zone 1, AEx d ia IIC (classe de température T4) avec capteur IRCSA :Classe I, division 1, groupes A, B, C, D (classe de température T4)Classe I, zone 1, Ex d ia IIC (classe de température T4)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande