!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR GAZ,LIE,CO,H2S,O2

DETECTEUR GAZ,LIE,CO,H2S,O2

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DETECTEUR GAZ,LIE,CO,H2S,O2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DETECTEUR GAZ,LIE,CO,H2S,O2

DETECTEUR GAZ,LIE,CO,H2S,O2

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,492.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IDSBZ1K123000101
  • N° de modèle du manufacturier BZ1-K123000101
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur de gaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • Durée de vie de la pile/batterie180 h
  • Comprend le matériel de montageOui
  • NormesUL : classe I, division 1, groupes A, B, C, D: T4 - classe 1 zone 0 AEx da ia IIC T4 Ga1CSA : classe I, division 1, groupes A, B, C, D: T4 C22.2 n Degrees 152 (lecture thermocatalytique du % de la L.I.E. seulement)ATEX : Ex da ia IIC T4 Ga, groupe d'équipement, catégorie II 1GIECEx : Ex da ia IIC T4 Ga
  • Couleur de boîtier Orange
  • Composition chimique de pile/batterie Nickel-métal-hydrure
  • Comprend Godet d'étalonnage (modèles sans pompe), tube de prélèvement et filtres hydrophobes pour entrée de pompe (modèles avec pompe), instructions, outil manuel, bloc d'alimentation avec cordon and approprié pour la région
  • Résolution 1 % L.I.E., 1 ppm CO, 0,1 ppm H2S, 0,1 % vol. O2
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande