!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MAX XT O2/LEL/H2S/CO

MAX XT O2/LEL/H2S/CO

BW TECHNOLOGIES

MAX XT O2/LEL/H2S/CO close
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
MAX XT O2/LEL/H2S/CO

MAX XT O2/LEL/H2S/CO

BW TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,697.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article BWTXT-XWHM-Y-NA
  • N° de modèle du manufacturier XT-XWHM-Y-NA
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz, 4 Gaz
  • Composition chimique de pile/batterieLithium
  • Caractéristiquesétalonnage: chaque 6 mois, Boîtier anti choc et avec sécurité intrinsèque
  • Comprend les batteriesPiles comprises
  • NormesCSA: Classe I, Division I, Fr. A,B,C,D ATEX: CE ex II G Ga Ex ia IIC T4 IECEx: Ga Ex ia IIC T4 Brésil BR-Exia IIC T4
  • Réglage de l'alarme O2 19,5 ou 23,5 %, CO 35 ou 200 ppm, H2S 10 ou 15 ppm, LIE 10 ou 20 % (Ces points d'alarme peut être ajustée manuellement pour les règlements OSHA et / ou d'État )
  • Durée de vie de la pile/batterie 2 ans
  • Comprend Détecteur avec capteur(s) précis en acier inoxydable avec pince alligator et boîtier à l'épreuve des chocs d'explosion: pile en lithium-polymère rechargeable, adaptateur à chargeur: tuyau d'étalonnage 3 pi/1 m avec raccord rapide: tuyau d'échantillon 10 pi/3m avec filtre particulier et
  • Comprend un chargeur Charger inclus

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable