!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,O2,ORANGE

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,O2,ORANGE

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,O2,ORANGE close
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
DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,O2,ORANGE

DETECTEUR MULTIGAZ,LIE,CO,H2S,O2,ORANGE

INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,428.77 / CHAQUE
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
  • N° article IDSVTSK1234101101
  • N° de modèle du manufacturier VTS-K1234101101
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113118
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDétecteur multigaz
  • Réglage de l'alarmeAjustable
  • Durée de vie de la pile/batterie18 h
  • Comprend un chargeurOui
  • NormesClasse I UL, division 1, groupes A, B, C, et D, dans la classe de température T4, classe II, division 1, groupes E, F, et G, dans la classe de température T4, classe II, division 1, groupes E, F, et G, dans la classe de température T4, classe I, zone 0, Aex ia IIC, dans la classe de température T4, classe I, zone 1, AEx d ia II C, dans la classe de température T4, avec capteur IR classe I CSA, division 1, groupes A, B, C, et D, dans la classe de température T4, classe I, zone 1, Ex d ia IIC, dans la classe de température T4
  • Couleur de boîtier Orange
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Comprend Chargeur, guide de référence
  • Résolution LIE (incréments LIE de 1 %), CO (incréments de 1 ppm), H2S (incréments de 1 ppm, 0,1 ppm), O2 (incréments de 0,1 % vol)