!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEV MULTI-EMBOUTS, ACIER, 8 PO LO

TOURNEV MULTI-EMBOUTS, ACIER, 8 PO LO

MILWAUKEE

TOURNEV MULTI-EMBOUTS, ACIER, 8 PO LO close
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
TOURNEV MULTI-EMBOUTS, ACIER, 8 PO LO

TOURNEV MULTI-EMBOUTS, ACIER, 8 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.41 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2934
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2934
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces14
  • Tailles inclusesNo. 0 (Philips), no. 0 type Y, no. 00 (Philips), no. 000 (Philips), no. 000 type Y, no. 1 (Philips), no. 2 (Philips), no. 2 Pentalobe, no. 5 Pentalobe, 0,9 mm (hexagonal), 1 mm (fendu), 1,3 mm (hexagonal), 1,5 mm (hexagonal), 2 mm (hexagonal de sécurité), 2 mm (fendu), 2,5 mm (hexagonal de sécurité), 2,5 mm (fendu), 3 mm (fendu), 3,5 mm (tourne-écrou), entretoise, T10 (Torx de sécurité), T3 (Torx), T4 (Torx), T5 (Torx de sécurité), T6 (Torx de sécurité), T7 (Torx de sécurité), T8 (Torx de sécurité)
  • Longueur hors tout8 po
  • Style serrage (po)Antidérapant
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Rangement d'emboutsdans le manche
  • Matériau du foretAcier
  • Pour type de visVis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis Torx
  • Nombre d'embouts26
  • Nombre de pointes 13
  • Style d'extrémité Hex, tourne-écrou, Phillips, fendu, Torx
  • Taille d'extrémité No. 0, no. 00, no. 000, no. 1, no. 2, no. 5, 0.9 mm, 1 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, T10, T3, T4, T5, T6, T7, T8
  • Taille de prise 9/10 mm, 1 mm, 1 3/10 mm, 1 1/2 mm, 2 mm, 2 1/2 mm, 3 mm
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Embouts simples/doubles Double extrémité
  • Comprend Entretoise
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Type de manche/poignée Polyvalent
  • Finition Chrome
  • Type de mesure Torx
  • Style de tournevis Précision
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)