!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI EMB, 37EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 37EMB

WIHA

TOURNEVIS MULTI EMB, 37EMB close
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
TOURNEVIS MULTI EMB, 37EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 37EMB

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $126.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55EU18
  • N° de modèle du manufacturier 75980
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces39
  • Tailles inclusesHexagonal 1,3 mm + 1,5 mm + 2 + 2,5 mm + 3 mm + 4 mm, Pentalobe PL1 + PL2 + PL3 + PL4 + PL5 + PL6, cruciforme : n Degrees 000 + n Degrees 00 + n Degrees 0 + n Degrees 1 + n Degrees 2, fendu : 0,8 mm + 1,2 mm + 1,5 mm + 1,8 mm + 2 mm + 2,5 mm + 3 mm + 3,5 mm + 4 mm, Torx : T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10
  • Longueur hors tout8 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Rangement d'emboutsÉtui séparé
  • Matériau du foretAcier allié
  • FinitionMat
  • Pour type de visPentalobe, cruciforme, fendu, Torx
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige4 po
  • Fixable sur longeNon
  • Nombre de pointes 37
  • Style d'extrémité Héxagonal, Pentalobe, cruciforme, fendu, Torx
  • Taille d'extrémité n Degrees 0, n Degrees 00, n Degrees 000, n Degrees 1, n Degrees 2, 0,8 mm, 1,2 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,50 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, T1, T10, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9
  • Taille de prise 4 mm
  • Type de fixation d'embout Magnétique
  • Embouts simples/doubles Extrémité simple
  • Comprend Mallette de rangement, adaptateur de bits magnétiques
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Type de manche/poignée Moulé
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pour taille de pièce de fixation 4 mm
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Nombre d'embouts 37
  • Style de tournevis Tournevis multi-embouts à dissipation électrostatique
  • Matériau de tige Acier allié
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)