!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI EMB, 19EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 19EMB

WIHA

TOURNEVIS MULTI EMB, 19EMB close
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
TOURNEVIS MULTI EMB, 19EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 19EMB

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $297.12 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KH20
  • N° de modèle du manufacturier 28398
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces19
  • Tailles inclusesHexagonal 3 mm + 4 mm + 5 mm, cruciforme : n Degrees 1 + n Degrees 2, PoziDriv : Fendu n Degrees 1 + n Degrees 2 : 3 mm + 4 mm + 5,5 mm, carré : Torx n Degrees 1 + n Degrees 2 : T8 + T10 + T15 + T20
  • Longueur hors tout12 1/4 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantPochette
  • IsolationOui
  • CliquetNon
  • Rangement d'emboutsdans le manche
  • Matériau du foretAcier allié
  • FinitionChrome
  • Pour type de visHéxagonal, cruciforme, fendu, carré, Torx, Xeno Terminal
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige4 1/2 po
  • NormesASTM F1505-01, DIN 7437, EN/IEC 60900, NFPA70E et CSA, VDE 0682/Part 2012
  • Nombre de pointes 19
  • Style d'extrémité Héxagonal, cruciforme, Pozidriv, fendu, carré, Torx
  • Taille d'extrémité n Degrees 1, n Degrees 2, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, T10, T15, T20, T8
  • Taille de prise 6 mm
  • Type de fixation d'embout Maintien par friction
  • Embouts simples/doubles Extrémité simple
  • Comprend Phillips n Degrees 1, n Degrees 2, plat 1/8 po, 5/32 po, 7/32 po, carré n Degrees 1, n Degrees 2, Xeno Phillips n Degrees 1, n Degrees 2, Xeno Pozidriv n Degrees 1, n Degrees 2, hexagonal 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, Torx T8, T10, T15, T20, pochette
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Type de manche/poignée Moulé
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pour taille de pièce de fixation 6 mm
  • Matériau de manche/poignée Plusieurs composants
  • Nombre d'embouts 19
  • Style de tournevis Tournevis isolé multi-embouts
  • Matériau de tige Acier allié
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)