!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI EMB, 12 EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 12 EMB

WIHA

TOURNEVIS MULTI EMB, 12 EMB close
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
TOURNEVIS MULTI EMB, 12 EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 12 EMB

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG55EU10
  • N° de modèle du manufacturier 77792
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.495 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces26
  • Tailles inclusesHexagonal 3/32 po + 7/64 po + 1/8 po + 9/64 po + 5/32 po + 3/16 po + 7/32 po + 1/4 po + 2 mm + 2,5 mm + 3 mm + 4 mm + 5 mm + 6 mm, cruciforme : Fendu n Degrees 1 + n Degrees 2 : 4 mm + 6 mm, Torx : T8 + T9 + T10 + T15 + T20 + T25 + T27 + T30
  • Longueur hors tout9 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantAucun
  • IsolationNon
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Pour taille de pièce de fixation1/4 po
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Nombre d'embouts12
  • Style de tournevisTournevis multi-embouts à usage général
  • Matériau de tigeAcier allié
  • Nombre de pointes 24
  • Style d'extrémité Héxagonal, cruciforme, fendu, Torx
  • Taille d'extrémité n Degrees 1, n Degrees 2, 1/4 po, 1/8 in, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3/16 po, 3/32 po, 4 mm, 5 mm, 5/32 po, 6 mm, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T8, T9
  • Taille de prise 1/4 po
  • Type de fixation d'embout Verrouillable
  • Embouts simples/doubles Double extrémité
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts dans le manche
  • Matériau du foret Acier allié
  • Finition Mat
  • Pour type de vis Vis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis Torx
  • Type de mesure Métrique, SAE
  • Tige remplaçable Non
  • Longueur de tige 3 1/2 po
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)