!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS MULTI EMB, 12EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 12EMB

WIHA

TOURNEVIS MULTI EMB, 12EMB close
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
TOURNEVIS MULTI EMB, 12EMB

TOURNEVIS MULTI EMB, 12EMB

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53KH19
  • N° de modèle du manufacturier 28392
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis multi-embouts
  • Nb de pièces12
  • Tailles inclusesPhillips : N Degrees 2, fendu : 3 mm + 5,5 mm, Carré : n Degrees 1 + n Degrees 2, bornier : Torx n Degrees 1 + n Degrees 2 : T8 + T10 + T15 + T20
  • Longueur hors tout11 1/4 po
  • Style serrage (po)Ergonomique
  • Type de contenantPochette
  • IsolationOui
  • CliquetNon
  • Rangement d'emboutsdans le manche
  • Matériau du foretAcier allié
  • FinitionChrome
  • Pour type de visCruciforme, fendu, carré, bornier, Torx
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige4 1/2 po
  • NormesASTM F1505, CSA, DIN 7437, EN/IEC 60900, NFPA70E, VDE 0682/part201
  • Nombre de pointes 12
  • Style d'extrémité Phillips, fendu, carré, Torx, Xeno
  • Taille d'extrémité n Degrees 1, n Degrees 2, 3 mm, 5,5 mm, T10, T15, T20, T8
  • Taille de prise 6 mm
  • Type de fixation d'embout Maintien par friction
  • Embouts simples/doubles Extrémité simple
  • Comprend Phillips n Degrees 2, plat 1/8 po, 7/32 po, Xeno n Degrees 1, n Degrees 2, carré n Degrees 1, n Degrees 2, Torx T8, T10, T15, T20, pochette
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Type de manche/poignée Moulé
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Pour taille de pièce de fixation 6 mm
  • Matériau de manche/poignée Plusieurs composants
  • Nombre d'embouts 12
  • Style de tournevis Tournevis isolé multi-embouts
  • Matériau de tige Acier allié
  • Fixable sur longe Non
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)