Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Pneumatic Control Mufflers, Maximum operating pressure: 300 PSI. Operating temperature range: 35 Degrees F to 300 Degrees F (except SDR1EJX3, which has maximum temperature of 160 Degrees F. Muffler filters reduce exhaust noise levels to acceptable OSHA requirements. 40-micron porous sintered bronze element.
Spécifications techniques
ItemExhaust Muffler
Air Inlet TypeNPT
Filter Element MaterialBronze
Maximum Operating Temperature300 Degrees F
Overall Length1 1/2 in
Air Inlet Size3/8 in
Hex Size0.688 in
Maximum Operating Pressure300 psi
Fitting MaterialNickel-Plated Steel
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $23.16
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: