!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $366.25 / CHAQUE
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
  • N° article AOSRF4400
  • N° de modèle du manufacturier RF4400
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneaux de fixation
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationA
  • Diamètre du cercle de vissage3-1/2"
  • Hz60/50
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau4-9/16 po
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/10
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 4,0/2,0 à 2,0
  • Longueur sans tige 4-15/16 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis Aucun
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 2-1/2 po x 2-1/2 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon n Degrees 10-32 x 1-3/16 po
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)