!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix en liquidation :
$108.55 / CHAQUE

Votre prix : 217,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOS495B
  • N° de modèle du manufacturier 495B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 11.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115/208-230
  • Carcasse48Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneaux de fixation élastiques
  • Longueur sans tige5-9/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requis2MDV4
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 3-3/8 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 4,4/2,0 à 2,2
  • Longueur hors tout 9 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Hz 60
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-7/8 po
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 208 V Utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)