VIS DE MÉCANIQUE,M8,45MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ
VIS DE MÉCANIQUE,M8,45MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,25PQ
APPROVED VENDOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN965H/DINEN ISO 7046.
Spécifications techniques
Article Vis mécanique
Matériau Acier inoxydable 18-8
Prise Phillips
Longueur de fixation 45 mm
Hauteur de tête 4 mm
Résistance à la traction 150 000 lb/po²
Longueur minimale du filetage 45 mm
Largeur maximale de la tête 15,8 mm
Hauteur minimale de la tête 4 mm
Style de filetage Entièrement fileté
Type de filetage Grossier
Arbre d'entraînement 58 degrés F
Ajustement de fil 6g
Type de tête Plat
Finition Brillant, non revêtu
Taille de filetage M8
Largeur de tête 15,8 mm
Taille de prise No. 4
Normes dimensionnelles DIN 965H, DIN EN ISO 7046
Type Vis à métaux standard
Hauteur maximale de la tête 4,65 mm
Système de mesure Métrique
Direction de filetage Droitier
Température max. 302 degrés F
Taille de vis M8
Pas de filetage 1,25 mm
Pays d’origine Variable
(sous réserve de modification)