!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M5,6MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M5,6MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M5,6MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,M5,6MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M5,6MM L,INOX 18-8,BRUT,PLATE,CRUCIFORME,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.13 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG38EA14
  • N° de modèle du manufacturier M51300.050.0006
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.267 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN965H/DINEN ISO 7046.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation6 mm
  • Hauteur de tête2,7 mm
  • Résistance à la traction85 000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage6 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Température max.302 degrés F
  • Taille de visM5
  • Pas de filetage0,8 mm
  • Type de tête Plat
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M5
  • Largeur de tête 9,3 mm
  • Taille de prise No. 2
  • Normes dimensionnelles DIN 965H, DIN EN ISO 7046
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Arbre d'entraînement 58 degrés F
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)