!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,M4,45MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M4,45MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,M4,45MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,M4,45MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,M4,45MM LO,ACIER,GALVANISÉ,BOMBÉE,FENTE,MÉTRIQUE,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.98 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG38DM29
  • N° de modèle du manufacturier M24520.040.0045
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.924 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé 4.8. Conforme aux normes DIN84/DINEN ISO 1207

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PriseFendue
  • Longueur de fixation45 mm
  • Hauteur de tête2,6 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 84, DIN EN ISO 1207
  • TypeVis à métaux standard
  • Type de filetageGrossier
  • Température max.302 degrés F
  • Taille de visM4
  • Pas de filetage0,7 mm
  • Type de tête Fromage
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage M4
  • Largeur de tête 7 mm
  • Résistance à la traction 58,000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage 45 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Grade/classe du matériau 4.8
  • Arbre d'entraînement 58 degrés F
  • Ajustement de fil 6g
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)