!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS MÉCANIQUE,M2,5,25MM LO,INOX 18-8,LISSE,CYLINDRIQUE, PHILLIPS, 100PQ

VIS MÉCANIQUE,M2,5,25MM LO,INOX 18-8,LISSE,CYLINDRIQUE, PHILLIPS, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS MÉCANIQUE,M2,5,25MM LO,INOX 18-8,LISSE,CYLINDRIQUE, PHILLIPS, 100PQ close
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
VIS MÉCANIQUE,M2,5,25MM LO,INOX 18-8,LISSE,CYLINDRIQUE, PHILLIPS, 100PQ

VIS MÉCANIQUE,M2,5,25MM LO,INOX 18-8,LISSE,CYLINDRIQUE, PHILLIPS, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.33 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG38EA25
  • N° de modèle du manufacturier M51340.025.0025
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN7985H/DINEN ISO 7045.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier inoxydable 18-8
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation25 mm
  • Hauteur de tête2 mm
  • Résistance à la traction85 000 lb/po²
  • Longueur minimale du filetage25 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Température max.302 degrés F
  • Taille de visM2,5
  • Type de tête Fillister
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Taille de filetage M2,5
  • Largeur de tête 5 mm
  • Taille de prise 1 mm
  • Normes dimensionnelles DIN 7985H, DIN EN ISO 7045
  • Type Vis à métaux standard
  • Type de filetage Grossier
  • Arbre d'entraînement 58 degrés F
  • Pas de filetage 0,45 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)