!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RAILS DE MONTAGE, AUTO-ADHÉSIF, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

RAILS DE MONTAGE, AUTO-ADHÉSIF, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

BRADY

RAILS DE MONTAGE, AUTO-ADHÉSIF, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO close
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
RAILS DE MONTAGE, AUTO-ADHÉSIF, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

RAILS DE MONTAGE, AUTO-ADHÉSIF, RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES, HAUTEUR HORS TOUT 4/5 PO

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.06 / CHAQUE
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
  • N° article BDY51264
  • N° de modèle du manufacturier 51264
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRails de montage, auto-adhésif
  • À utiliser avecDisjoncteurs
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • MatériauNylon renforcé de fibre de verre
  • Hauteur hors tout4/5 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de produit Support de barre de blocage
  • Couleur Jaune
  • Pour tension 480/600 V CA
  • Nombre maximum de cadenas 7
  • Longueur hors tout 4 po
  • Normes Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, conforme à la directive RoHS 2015/863