!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PELLE/RABLET NEIGE, PRISE EN D, BLEU, LAME 18X13-1/2PO, MANCHE 53-1/2PO, POLY/ALUMINIUM

PELLE/RABLET NEIGE, PRISE EN D, BLEU, LAME 18X13-1/2PO, MANCHE 53-1/2PO, POLY/ALUMINIUM

GARANT

PELLE/RABLET NEIGE, PRISE EN D, BLEU, LAME 18X13-1/2PO, MANCHE 53-1/2PO, POLY/ALUMINIUM close
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
PELLE/RABLET NEIGE, PRISE EN D, BLEU, LAME 18X13-1/2PO, MANCHE 53-1/2PO, POLY/ALUMINIUM

PELLE/RABLET NEIGE, PRISE EN D, BLEU, LAME 18X13-1/2PO, MANCHE 53-1/2PO, POLY/ALUMINIUM

GARANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.41 / CHAQUE
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
  • N° article GARYPM18EAKD
  • N° de modèle du manufacturier YPM18EAKD
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112004
  • PAGE DU CATALOGUE # 547
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Dégagez la neige et la glace facilement et efficacement avec cette pelle/rablet à neige Mountain Mover. Son manche en aluminium léger mesure 53 1/2 pouces de long pour une portée supplémentaire et est livré avec une poignée en D ergonomique pour un soutien confortable. Il est équipé d'une lame bleue en poly mesurant 18 x 13 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMountain Mover
  • Hauteur de lame13-1/2 po
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de poignée - pelles à neige et rablets à neigePoignée montée
  • Matériau de lame Tricote Poly
  • Largeur de lame 18 po
  • Longueur de manche/poignée 53-1/2 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)