!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMORTISSEUR MOTORISE, 4 5/8 PO, 4 7/8 PO

AMORTISSEUR MOTORISE, 4 5/8 PO, 4 7/8 PO

HONEYWELL HOME

AMORTISSEUR MOTORISE, 4 5/8 PO, 4 7/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AMORTISSEUR MOTORISE, 4 5/8 PO, 4 7/8 PO

AMORTISSEUR MOTORISE, 4 5/8 PO, 4 7/8 PO

HONEYWELL HOME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $447.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NECEARD8TZ
  • N° de modèle du manufacturier EARD8TZ
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmortisseur motorisé
  • Application de registreMotorisé
  • Longueur hors tout4-7/8 po
  • Pour forme de conduitRonde
  • Matériau de lameAcier galvanisé
  • Longueur de l'ouverture brute8 po
  • Type de régistreDynamique
  • Diamètre de l'ouverture brute8 po
  • Connexion électriqueCâblé
  • Température ambiante minimale41 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Pour diamètre nominal de conduit 8 po
  • Hauteur hors tout 4-5/8 po
  • Forme de l'ouverture brute Ronde
  • Largeur hors tout 8 po
  • Diamètre hors tout 8 po
  • Largeur d'ouverture brute 8 po
  • Tension de la plaque signalétique 24 V CC
  • Action d'interrupteur Normalement ouvert
  • Courant à pleine charge 8 A
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande