!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

U.S. MOTORS

MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR

MOTEUR

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $494.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56JA29
  • N° de modèle du manufacturier 1917
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CVC
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115 V CA
  • Roulements de moteurBilles
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurHorizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • PhasesSimple
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Diamètre du corps5 5/8 po
  • Condensateur requisOui
  • CaractéristiquesGoujons pour monter le protège-ventilateur
  • Hz60 Hz
  • ComprendCondensateur monté avec couvercle
  • Entraînement à vitesse variableNon
  • Classe de rendement du moteurRendement standard
  • Facteur de service du moteur1
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale60,8 %
  • Remplacement pour56JA29
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon
  • Poids17 lb
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 2
  • Carcasse 48YZ
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Longueur hors tout 10 1/2 po
  • Longueur sans tige 8 po
  • Type de fixation du moteur Culasse
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Application de moteur CVCA/R
  • Longueur d'arbre 2 1/2 po
  • Diamètre du cercle de vissage 5 1/8 po
  • Service Continu
  • Finition Émail
  • Intensité maximale (A) 4,2 A
  • Classe d'isolation A
  • Durée de la garantie du fabricant 1 ans
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Longueur des goujons de fixation 1/2 po
  • Base amovible Non
  • Normes CSA, UL
  • Taille de goujon No. 10-32
  • Utilisable à 208 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande