!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENS DEMARR MOTEUR, 430-516 MFD, ROND

CONDENS DEMARR MOTEUR, 430-516 MFD, ROND

DAYTON

CONDENS DEMARR MOTEUR, 430-516 MFD, ROND close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDENS DEMARR MOTEUR, 430-516 MFD, ROND

CONDENS DEMARR MOTEUR, 430-516 MFD, ROND

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6FLL0
  • N° de modèle du manufacturier 6FLL0
  • N° de classification normalisée des produits et services 32121501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCondensateur avec démarrage moteur
  • Tension du condensateur110 à 125 VCA
  • Matériau de boîtierPlastique
  • Température maximale65 Degrees C
  • Capacité nominale en microfarads430-516
  • Hauteur hors tout3-3/8 po
  • Type de connexionRaccord rapide
  • Fréquence60/50 Hz
  • Nb de bornes2
  • Sexe du borneMâle
  • Forme du condensateur Rond
  • Hauteur de boîtier 3-3/8 po
  • Diamètre 1-7/16 po
  • Température minimale -40 Degrees C
  • Type de condensateur de moteur Condensateur de démarrage
  • Largeur hors tout 1-7/16 po
  • À utiliser avec Circuits de démarrage de moteur CA monophasés
  • Nb de pièces 1
  • Normes Reconnu UL pour les États-Unis et le Canada (E224674)
  • Largeur de la borne 1/4 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande