!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $545.82 / CHAQUE
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
  • N° article AOSARB2034L3
  • N° de modèle du manufacturier ARB2034L3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 140
  • Tension (V)115
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAdaptateur pour augmenter le diamètre de l'arbre à 5/8 po
  • Longueur sans tige9-3/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Phases1
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Condensateur requisNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Modèle des goujons de fixation4-1/8 po x 4-1/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesCertification CSA
  • Taille de goujonn Degrees 10-32
  • HP 1/3, 1/9
  • Nb de vitesses 2
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Longueur d'arbre 1-5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 5,6/3,2
  • Longueur hors tout 11 po
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-13/16"
  • Hz 60
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 9 po
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)