!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $636.46 / CHAQUE
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
  • N° article AOSF263
  • N° de modèle du manufacturier F263
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 140
  • Tension (V)115
  • Carcasse56CZ
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige9-3/8 po
  • Sous-application de moteurVentilateur d'aération
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisAucun
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • HP 1/2, 1/7
  • Nb de vitesses 2
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Longueur d'arbre 2-1/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 6,8/3,8
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Diamètre du corps 6-1/2 po
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)