!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $545.99 / CHAQUE
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
  • N° article AOSBLR6402
  • N° de modèle du manufacturier BLR6402
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneau de fixation élastique
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage4-7/16"
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation2 1/4 po x 3 7/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Taille de goujonn Degrees 10-32 x 1-3/16 po
  • Utilisable à 208 VNon utilisable à 208 V
  • HP 1/6
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 3 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 5,5
  • Longueur sans tige 4-15/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis Aucun
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-9/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)