!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AOSBLR640S
  • N° de modèle du manufacturier BLR640S
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Longueur d'arbre3-15/16 po
  • Roulements de moteurDouille
  • Intensité maximale (A)9,4
  • Longueur sans tige5-7/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage4-7/16"
  • Hz60
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation2-1/4 po x 3-7/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Taille de goujonn Degrees 10-32 x 7/8 po
  • Utilisable à 208 VNon
  • HP 1/4
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH, côté arbre
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Comprend Anneaux de fixation élastiques
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis Aucun
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Emplacement des goujons de fixation Bout d'arbre
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 5-1/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Utilisable à 200 V Non
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande