!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.73 / CHAQUE
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
  • N° article AOSBLR6407
  • N° de modèle du manufacturier BLR6407
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 050
  • Tension (V)115
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre3/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige3-15/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5 po
  • Condensateur requisAucun
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Emplacement des goujons de fixationCôté opposé de l'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/15
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SAH, côté câbles
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 1-5/8 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 2,8
  • Conception de moteur Bague de déphasage
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 4-7/16"
  • Hz 60
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 2 1/4 po x 3 7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Taille de goujon n Degrees 8-32 x 5/8 po
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)