!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENS MARCHE MOTR, 80 MFD, 5 5/8PO H

CONDENS MARCHE MOTR, 80 MFD, 5 5/8PO H

DAYTON

CONDENS MARCHE MOTR, 80 MFD, 5 5/8PO H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDENS MARCHE MOTR, 80 MFD, 5 5/8PO H

CONDENS MARCHE MOTR, 80 MFD, 5 5/8PO H

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2MDX2
  • N° de modèle du manufacturier 2MDX2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCondensateur à moteur
  • Forme du condensateurOvale
  • Capacité nominale en microfarads80
  • Diamètre1-3/4 po
  • Largeur hors tout2-3/4 po
  • Température minimale-40 Degrees C
  • À utiliser avecClimatiseurs, moteurs, équipement de réfrigération
  • Fréquence60/50 Hz
  • Matériau de couvercleAcier
  • Largeur de la borne1/4 po
  • NormesReconnu cULs (E136401)
  • Type de condensateur de moteur Condensateur de marche
  • Tension du condensateur 370 VCA
  • Hauteur hors tout 5-5/8 po
  • Profondeur hors tout 1-3/4 po
  • Température maximale 70 Degrees C
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Tension (V) 370 VCA
  • Hauteur de boîtier 5-1/8 po
  • Sexe du borne Mâle
  • Désignations des bornes Standard
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande