!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTR, PSC, 1/3HP, 1075 TR/MIN, 115/230 V

MOTR, PSC, 1/3HP, 1075 TR/MIN, 115/230 V

MARATHON MOTORS

MOTR, PSC, 1/3HP, 1075 TR/MIN, 115/230 V close
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
MOTR, PSC, 1/3HP, 1075 TR/MIN, 115/230 V

MOTR, PSC, 1/3HP, 1075 TR/MIN, 115/230 V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $502.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG24PT96
  • N° de modèle du manufacturier 048A11T2022
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur agricole à usage général
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Tension (V)115/230 VCA
  • Facteur de service du moteur1
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Hz60 Hz
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Facteur de marcheContinu
  • Efficacité nominale68 %
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • NormesCertifié CSA, Reconnu UL
  • Poids21 lb
  • Longueur sans tige8-1/4 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteur Application agricole
  • HP 1/3
  • Rendement nominal (tr/min) 1 075
  • Phases Simple
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Carcasse 48Y
  • Intensité maximale (A) 4,2/2,1 A
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Condensateur requis Oui
  • Nb de vitesses 1
  • Longueur hors tout 10-13/16 po
  • Longueur d'arbre 2-1/2 po
  • Taille de goujon No. 10-32
  • Classe d'isolation B
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)