!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $491.88 / CHAQUE
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
  • N° article AOSFM1036
  • N° de modèle du manufacturier FM1036
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230
  • Carcasse48Y
  • Longueur d'arbre6 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Intensité maximale (A)2,7
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Condensateur requisDMD2MDV6
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • Utilisable à 208 VUtilisable à 208 V
  • HP 1/3
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Température ambiante max. 50 Degrees C
  • Longueur sans tige 4-3/8 po
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Hz 60/50
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 200 V Non utilisable à 200 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)