!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOT,PSC,1/2HP,1140,115/230V,56Z,OAO

MOT,PSC,1/2HP,1140,115/230V,56Z,OAO

DAYTON

MOT,PSC,1/2HP,1140,115/230V,56Z,OAO close
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
MOT,PSC,1/2HP,1140,115/230V,56Z,OAO

MOT,PSC,1/2HP,1140,115/230V,56Z,OAO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $767.87 / CHAQUE
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
  • N° article GFN5BE66
  • N° de modèle du manufacturier 5BE66
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 27.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 140
  • Tension (V)115/230
  • Carcasse56Z
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige9-27/32 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage5-1/8"
  • Hz60
  • Emplacement des goujons de fixationCôté opposé de l'arbre
  • Nombre d'arbres1
  • Nb de goujons4
  • HP 1/2
  • Nb de vitesses 1
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Goujon
  • Longueur d'arbre 2-3/4 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 5,4/2,7
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5-11/16 po
  • Condensateur requis Inclus
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Modèle des goujons de fixation 3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Normes Certification CSA (moteur)
  • Taille de goujon n Degrees 10-32