!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

DAYTON

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $247.55 / CHAQUE
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
  • N° article AOS4HZ64A
  • N° de modèle du manufacturier 4HZ64A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/12
  • Nb de vitesses1
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Intensité maximale (A)1,4
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Classe d'isolationB
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Rendement nominal (tr/min) 850
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48Y
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur sans tige 5-3/4 po
  • Conception de l'enveloppe du moteur Ouvert à circulation d'air
  • Facteur de service du moteur 1
  • Hz 60
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)