!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $275.44 / CHAQUE
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
  • N° article AOS9710
  • N° de modèle du manufacturier 9710
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 19
  • Poids à l’expédition 7.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct, condensateur auxiliaire permanent
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)208-230
  • Carcasse42Y
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendAnneau de fixation élastique
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationB
  • Diamètre du cercle de vissage4-5/8"
  • Hz60/50
  • Type d'arbre de moteurPlat
  • Modèle des goujons de fixation3-1/4 po x 3-1/4 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Taille de goujonn Degrees 8-32
  • HP 1/10
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau
  • Longueur d'arbre 5-1/4 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 0,84
  • Longueur sans tige 5-3/16 po
  • Sous-application de moteur Climatiseur individuel
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1
  • Diamètre du corps 5 po
  • Condensateur requis 2MDV4
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Emplacement des goujons de fixation Deux bouts
  • Nombre d'arbres 1
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 4-13/16 po
  • Nb de goujons 4
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)