!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR AIMANT PERMANENT

MOTEUR AIMANT PERMANENT

DAYTON

MOTEUR AIMANT PERMANENT close
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
MOTEUR AIMANT PERMANENT

MOTEUR AIMANT PERMANENT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.91 / CHAQUE
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
  • N° article DMD3LCH7
  • N° de modèle du manufacturier CCC-003
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CC à Aimant Permanent
  • Sous-application de moteurVentilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • HP1/35
  • Tension (V)12 VCC
  • CarcasseNon standard
  • Classe d'isolationA
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Roulements de moteurDouille
  • Longueur hors tout4-7/8 po
  • Emplacement des goujons de fixationBout d'arbre
  • Application de moteur CVCA/R
  • Conception de moteur CC, à aimant permanent
  • Rendement nominal (tr/min) 2 350
  • Intensité maximale (A) 3,8
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Diamètre d'arbre 1/4 po
  • Longueur d'arbre 1 po
  • Longueur sans tige 3-7/8 po
  • Nb de goujons (2) #8-32
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)