!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR FARM DUTY 1HP 1725RPM 56Y

MOTOR FARM DUTY 1HP 1725RPM 56Y

DAYTON

MOTOR FARM DUTY 1HP 1725RPM 56Y close
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
MOTOR FARM DUTY 1HP 1725RPM 56Y

MOTOR FARM DUTY 1HP 1725RPM 56Y

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $556.89 / CHAQUE
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
  • N° article DMD4K997
  • N° de modèle du manufacturier 4K997
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101611
  • PAGE DU CATALOGUE # 14
  • Poids à l’expédition 30.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'entraînement de tarière
  • Application de moteurApplication agricole
  • Phases1
  • HP1
  • Nb de vitesses1
  • Intensité maximale (A)12,8/6,4
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Température ambiante max.40 degrés C
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • FinitionVert agricol Dayton
  • Longueur d'arbre2-1/8 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur sans tige10-13/16 po
  • NormesHomologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • ComprendClavette d'arbre
  • Article - moteurs agricoles Moteur d'entraînement de tarière
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56Y
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale/sur base
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur hors tout 12-15/16 po
  • Efficacité nominale 71,30 %
  • Condensateur requis Inclus