!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VENTIL MOTR 1/6HP115V1650TR/MIN ODP

VENTIL MOTR 1/6HP115V1650TR/MIN ODP

DAYTON

VENTIL MOTR 1/6HP115V1650TR/MIN ODP close
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
VENTIL MOTR 1/6HP115V1650TR/MIN ODP

VENTIL MOTR 1/6HP115V1650TR/MIN ODP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $311.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4HZ60
  • N° de modèle du manufacturier 4HZ60
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • HP1/6
  • Nb de vitesses1
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté arbre
  • Type de fixation du moteurGoujon
  • Longueur d'arbre3 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur sans tige5-3/4 po
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • Phases1
  • Classe d'isolationB
  • Type d'arbre de moteurDeux méplats
  • Rendement nominal (tr/min) 1 650
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48Y
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Intensité maximale (A) 1,9
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Facteur de service du moteur 1
  • Hz 60
  • Nombre d'arbres 1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)