!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR SOUFFLANTE DD 1HP 208-230V

MOTEUR SOUFFLANTE DD 1HP 208-230V

DAYTON

MOTEUR SOUFFLANTE DD 1HP 208-230V close
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
MOTEUR SOUFFLANTE DD 1HP 208-230V

MOTEUR SOUFFLANTE DD 1HP 208-230V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $279.17 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU90
  • N° de modèle du manufacturier 3LU90
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 18.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 625
  • Tension (V)208 - 230
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendTrousse de conversion avec bagues fendues
  • Longueur sans tige7-7/16 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisGGE2MDV2
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • NormesUL E37403 (composantes), CSA 258501
  • HP 1
  • Nb de vitesses 3
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 5,8 à 6,6
  • Longueur hors tout 13-7/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Efficacité nominale 79,70 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau 7 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)