!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR SOUFFLANTE 1HP ENTRAIN DIRE

MOTEUR SOUFFLANTE 1HP ENTRAIN DIRE

DAYTON

MOTEUR SOUFFLANTE 1HP ENTRAIN DIRE close
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
MOTEUR SOUFFLANTE 1HP ENTRAIN DIRE

MOTEUR SOUFFLANTE 1HP ENTRAIN DIRE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $331.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGE3LU91
  • N° de modèle du manufacturier 3LU91
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101601
  • PAGE DU CATALOGUE # 17
  • Poids à l’expédition 23.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour ventilateur à entraînement direct
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)115
  • Carcasse48YZ
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • ComprendTrousse pour ensemble d'anneau de moyeu de 2,5 po
  • Longueur sans tige7-7/16 po
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Condensateur requisGGE2MDW2
  • Modèle des goujons de fixation3-5/8 po x 3-5/8 po
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau7 po
  • HP 1
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 6 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Intensité maximale (A) 14,7
  • Longueur hors tout 13-7/16 po
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Phases 1
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5-1/8"
  • Hz 60
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/4 po
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (258501)
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)