!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENTRAIN COURROIE SOUFF 1/2HP

MOTEUR ENTRAIN COURROIE SOUFF 1/2HP

CENTURY

MOTEUR ENTRAIN COURROIE SOUFF 1/2HP close
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
MOTEUR ENTRAIN COURROIE SOUFF 1/2HP

MOTEUR ENTRAIN COURROIE SOUFF 1/2HP

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $509.83 / CHAQUE
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
  • N° article AOSGF2054
  • N° de modèle du manufacturier GF2054
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 21
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige8-7/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Phases1
  • Longueur d'arbre1-1/2 po
  • Hz60
  • ComprendCoussinet de 5/8 po de diamètre
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale64,5 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau7-15/16 po
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 48
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 9-15/16 po
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Intensité maximale (A) 7,2
  • Classe d'isolation B
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes Certification CSA
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V