!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $511.09 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK640
  • N° de modèle du manufacturier K640
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 49.6 lb

Spécifications techniques

  • HP3
  • Tension (V)230/460
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • Hz60
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Efficacité nominale84,7 %
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA, CE
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Carcasse 56C
  • Intensité maximale (A) 8,2/4,1
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 3
  • Application de moteur Usage général
  • Classe d'isolation F
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Conception NEMA B
  • Longueur hors tout 14-7/8 po
  • Longueur d'arbre 2-1/16 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)