!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $913.26 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK227
  • N° de modèle du manufacturier K227
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité
  • Carcasse56J
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Hz60
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Sous-application de moteurPompe à jet
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Diamètre du corps6,42 po
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurFileté
  • Longueur hors tout13-1/8 po
  • Position de la boîte de dérivationF1
  • Conception de moteur Triphasé
  • HP 3
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Phases 3
  • Intensité maximale (A) 8,9 - 8,2/4,1
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Classe d'isolation B
  • Application de moteur Pompe
  • Nb de vitesses 1
  • Longueur d'arbre 2-3/8 po
  • Tension (V) 208 - 230/460
  • Comprend Bague d'étanchéité et boîte de dérivation avec joints
  • Intensité max, facteur de service (A) 10.5-9.4/4.7 A
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Efficacité nominale 82,5 %
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)