!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR,DEM CAP,3 HP,3450,115/230V,56C

MOTEUR,DEM CAP,3 HP,3450,115/230V,56C

MARATHON

MOTEUR,DEM CAP,3 HP,3450,115/230V,56C close
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
MOTEUR,DEM CAP,3 HP,3450,115/230V,56C

MOTEUR,DEM CAP,3 HP,3450,115/230V,56C

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,562.24 / CHAQUE
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
  • N° article AOSC340
  • N° de modèle du manufacturier C340
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • HP3
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Phases1
  • Intensité maximale (A)29,4/14,7
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Nb de vitesses1
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Tension (V)115/230
  • ComprendBague d'étanchéité
  • Roulements de moteurBilles
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur hors tout12-11/16 po
  • Position de la boîte de dérivationF2
  • Conception de moteur Démarrage et fonctionnement par condensateur
  • Carcasse 56C
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min) 3 450
  • Hz 60
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre du corps 6,42 po
  • Facteur de service du moteur 1,15
  • Efficacité nominale 80,0 %
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)