!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $606.32 / CHAQUE
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
  • N° article AOSKG219
  • N° de modèle du manufacturier KG219
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Spécifications techniques

  • Conception de moteurTriphasé
  • Carcasse56J
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min)3 450
  • Hz60
  • Position de fixation du moteurToutes positions
  • Protection thermique du moteurAucune
  • Sous-application de moteurPompe à jet
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Intensité max, facteur de service (A)3.7-3.5/1.7 A
  • Facteur de service du moteur1,50
  • Longueur hors tout11-1/4 po
  • Position de la boîte de dérivationF1
  • HP 3/4
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Phases 3
  • Intensité maximale (A) 2,6-2,6/1,3
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Classe d'isolation B
  • Application de moteur Pompe
  • Nb de vitesses 1
  • Longueur d'arbre 2-3/8 po
  • Tension (V) 208-230/460
  • Diamètre du corps 5,66 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)