!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,201.79 / CHAQUE
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
  • N° article AOSK555
  • N° de modèle du manufacturier K555
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur pour pompe à jet
  • HP3/4
  • Type de fixation du moteurFrontale
  • Phases3
  • Intensité maximale (A)3,3 à 3,0/1,5
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Classe d'isolationB
  • Application de moteurPompe
  • Nb de vitesses1
  • Longueur d'arbre2-3/8 po
  • Tension (V)208 - 230/460
  • ComprendBague d'étanchéité et boîte de dérivation avec joints
  • Intensité max, facteur de service (A)3.4-3.0/1.5 A
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Efficacité nominale74,0 %
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Conception de moteur Triphasé
  • Carcasse 56J
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Hz 60
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Sous-application de moteur Pompe à jet
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Diamètre du corps 6,42 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Longueur hors tout 11-1/4 po
  • Position de la boîte de dérivation F1
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)