!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47,982.15 / CHAQUE
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
  • N° article AOSE276
  • N° de modèle du manufacturier E276
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.75 lb

Spécifications techniques

  • HP3/4
  • Tension (V)100-120/200-240
  • Type de fixation du moteurBase rigide
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Conception de l'enveloppe du moteurFermé autoventilé
  • Nb de vitesses1
  • n° CC (certification de conformité)CC003A
  • Matériau de la carcasse du moteurFonte
  • Classe d'isolationH
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Efficacité nominale96,5 %
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Longueur d'arbre8-1/2 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725/1 425
  • Carcasse 56
  • Intensité maximale (A) 9,0-8,8/4,5-4,4
  • Roulements de moteur Rouleaux
  • Conception de moteur Triphasé
  • Phases 1
  • Application de moteur Usage général
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 43-1/8 po
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Longueur hors tout 12-7/16 po
  • Diamètre d'arbre 3-3/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)