!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR ENTRAIN COURROI 3/4HP115V172

MOTEUR ENTRAIN COURROI 3/4HP115V172

DAYTON

MOTEUR ENTRAIN COURROI 3/4HP115V172 close
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
MOTEUR ENTRAIN COURROI 3/4HP115V172

MOTEUR ENTRAIN COURROI 3/4HP115V172

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $511.22 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1D170
  • N° de modèle du manufacturier 1D170
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 24.0 lb

Spécifications techniques

  • HP3/4
  • Tension (V)115
  • Carcasse56H
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Roulements de moteurBilles
  • Longueur hors tout11-5/16 po
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/4 po
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Nb de vitesses 1
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 9-7/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 5-5/8 po
  • Intensité maximale (A) 11,6
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Efficacité nominale 60,30 %