!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR 3/4HP 60HZ 1725RPM

MOTEUR 3/4HP 60HZ 1725RPM

DAYTON

MOTEUR 3/4HP 60HZ 1725RPM close
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
MOTEUR 3/4HP 60HZ 1725RPM

MOTEUR 3/4HP 60HZ 1725RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $334.31 / PAQUET
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
  • N° article GGE6K857
  • N° de modèle du manufacturier 6K857
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 21
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Conception de moteurPhase auxiliaire
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du corps5-5/8 po
  • Intensité maximale (A)8,4
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier laminé
  • Modèle des goujons de fixation4-1/8 po x 4-1/8 po
  • HP 3/4
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases 1
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Hz 60
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes Homologation UL (E47479), certification CSA (244617)