!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56 close
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
MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $773.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGE6K376
  • N° de modèle du manufacturier 6K376
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # 22
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 425
  • Nb de vitesses1
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout11-13/16 po
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurTous les angles
  • Application de moteurCVCA/R
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Intensité maximale (A)9,8/5,0 à 11,3/5,6
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Diamètre d'anneau élastique2-1/2 po
  • HP 3/4
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 8-7/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Phases 1
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Hz 60
  • Classe d'isolation B
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Efficacité nominale 0,683
  • Normes Homologation UL (E37403), certification CSA (156060)
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)