!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR, 3/4 HP, 1075TR/MIN, 48, 208-230V

MOTEUR, 3/4 HP, 1075TR/MIN, 48, 208-230V

U.S. MOTORS

MOTEUR, 3/4 HP, 1075TR/MIN, 48, 208-230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTEUR, 3/4 HP, 1075TR/MIN, 48, 208-230V

MOTEUR, 3/4 HP, 1075TR/MIN, 48, 208-230V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.15 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56JC99
  • N° de modèle du manufacturier 5471
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur CVC
  • Rendement nominal (tr/min)1 075
  • Tension (V)208-230 V CA
  • Carcasse48
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur hors tout11 5/8 po
  • Conception de moteurCondensateur auxiliaire permanent
  • Conception de l'enveloppe du moteurOuvert à circulation d'air
  • PhasesSimple
  • Facteur de service du moteur1
  • Diamètre du corps5 5/8 po
  • Condensateur requis2MEC7
  • Hz60 Hz
  • Durée de la garantie du fabricant1 ans
  • Type d'arbre de moteurClaveté
  • Nombre d'arbres1
  • NormesCertifié CE, groupe CSA, certifié ISO9001:2015, UL LLC
  • Utilisable à 208 VOui
  • HP 3/4
  • Nb de vitesses 4
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Anneau/goujon
  • Longueur d'arbre 5 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Intensité maximale (A) 4,1 A
  • Longueur sans tige 6 5/8 po
  • Sous-application de moteur Ventilateurs/soufflantes à entraînement direct
  • Position de fixation du moteur Horizontale
  • Application de moteur CVCA/R
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre du cercle de vissage 5 5/8 po
  • Facteur de marche Continu
  • Longueur de borne 24 po
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier laminé
  • Efficacité nominale 71,7 %
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Utilisable à 200 V Non
  • Poids 19,6 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande