!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR,2 1/5,5 HP,1760/1175 TR/MN,215T,460V

MTR,2 1/5,5 HP,1760/1175 TR/MN,215T,460V

MARATHON MOTORS

MTR,2 1/5,5 HP,1760/1175 TR/MN,215T,460V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MTR,2 1/5,5 HP,1760/1175 TR/MN,215T,460V

MTR,2 1/5,5 HP,1760/1175 TR/MN,215T,460V

MARATHON MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,540.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG19RW44
  • N° de modèle du manufacturier 215TTDW7203
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 106.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 735
  • Nb de vitesses2
  • Diamètre d'arbre1-3/8 po
  • Facteur de service du moteur1,15
  • Température ambiante max.104 Degrees F
  • Longueur hors tout17-5/16 po
  • Conception de moteurTriphasé
  • Conception de l'enveloppe du moteurAbrité ouvert
  • Position de fixation du moteurHorizontale
  • Application de moteurCVCA/R
  • Facteur de marcheContinu
  • Intensité maximale (A)6,5, 3,5 A
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Efficacité nominale85,5 %
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • Poids106 lb
  • HP 2-1/5, 5
  • Tension (V) 460 VCA
  • Carcasse 215T
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Roulements de moteur Billes
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur sans tige 13-13/16 po
  • Sous-application de moteur Ventilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteur Base rigide
  • Phases Trois
  • Longueur d'arbre 3-1/2 po
  • Hz 60 Hz
  • Classe d'isolation F
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Normes CSA (LR2025), UL (E49747)
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande